GEWISS - GEWGW87691 URBAN [O3] - PALO CILINDRICO VERNICIATO H = 4 M - GRIGIO GRAFITE - GW87691
![GEWISS - GEWGW87691 URBAN [O3] - PALO CILINDRICO VERNICIATO H = 4 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10019344.jpg?84758479866B6090979C857582686967847982AFC29E&ts=1759338309875)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8011564786424
Codice prodotto
GEWGW87691
Cod. produttore
GW87691
Produttore
GEW
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Serie URBAN [O3] - Soluzioni urbane - Urban [O3] è un sistema di illuminazione urbana componibile, il perfetto punto d'incontro tra Design ed innovazione. La configurazione installativa a sbraccio e l'ampio range di ottiche proposte assicura agli ambienti urbani un'illuminazione che garantisce risparmio energetico e rispetto ambientale. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.


