GEWISS - GEWGW76983 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - PG21 - IP65 - GW76983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Superficie - Nichelato
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8011564221444
Codice prodotto
GEWGW76983
Cod. produttore
GW76983
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Superficie:
Nichelato
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Qualità del materiale:
Ottone