GEWISS - GEWGW76972 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - M12- IP65 - GW76972

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Superficie - Nichelato
Colore - Nichel
Confezione
400 PZ
EAN
8011564773271
Codice prodotto
GEWGW76972
Cod. produttore
GW76972
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Superficie:
Nichelato
Colore:
Nichel
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Riduttore di pressione:
no


