GEWISS - GEWGW76966 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M12 - GW76966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Colore - Nichel
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
500 PZ
EAN
8011564772816
Codice prodotto
GEWGW76966
Cod. produttore
GW76966
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Colore:
Nichel
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.75 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
sì
Altezza:
2.8 mm


