AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76959 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG16 - GW76959

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76959 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564571969

Codice prodotto

GEWGW76959

Cod. produttore

GW76959

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.