GEWISS - GEWGW76952 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M20 - GW76952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564219014
Codice prodotto
GEWGW76952
Cod. produttore
GW76952
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
sì


