GEWISS - GEWGW76942 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG9 - GW76942

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8011564288423
Codice prodotto
GEWGW76942
Cod. produttore
GW76942
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.41 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
sì


