GEWISS - GEWGW76941 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8011564288416
Codice prodotto
GEWGW76941
Cod. produttore
GW76941
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.27 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
sì