AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76872 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO M32 - FEMMINA M40 - IP65 - GW76872

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 40

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564218987

Codice prodotto

GEWGW76872

Cod. produttore

GW76872

Produttore

GEW

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

40

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.