AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76869 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG29 - FEMMINA PG36 - IP65 - GW76869

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76869 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG29 - FEMMINA PG36 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564218956

Codice prodotto

GEWGW76869

Cod. produttore

GW76869

Produttore

GEW

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Dimensione PG filettatura interna:

36

Qualità del materiale:

Altri

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.