AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72003 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 6 A E14 50 kA - GW72003

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72003 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 6 A E14 50 kA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 380 V

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Codice colore - Verde

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564031968

Codice prodotto

GEWGW72003

Cod. produttore

GW72003

Produttore

GEW

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

380 V

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Verde

FUSIBILE ND E14 6A.