AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW72001 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 2 A E14 50 kA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW72001 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 2 A E14 50 kA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 380 V

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Codice colore - Rosa

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564031944

Codice prodotto

GEWGW72001

Cod. produttore

GW72001

Produttore

GEW

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

380 V

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Rosa

FUSIBILE ND E14 2A.