AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70489NP INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - EMERGENZA - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 80A 3P+N - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66/67/69 - GW70489NP

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70489NP INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - EMERGENZA - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 80A 3P+N - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66/67/69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564751668

Codice prodotto

GEWGW70489NP

Cod. produttore

GW70489NP

Produttore

GEW

70 RT HP Interruttori sezionatori rotativi 70 RT HP e un?offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DINda 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l?installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni piu gravose.