GEWISS - GEWGW68589F Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - CBF - 3 2P+T 16A + 1 3P+T 16A + 1 3P+T 32A - IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Numero di posti per contatori - 0
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 636 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8011564896239
Codice prodotto
GEWGW68589F
Cod. produttore
GW68589F
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Numero di posti per contatori:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
636 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
0
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Interruttore principale:
Interruttore di potenza
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Numero di interruttori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Profondità:
400 mm