GEWISS - GEWGW68473F Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - CBF - 3 2P+T 16A + 3 3P+T 16A - IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 914 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 821 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564896307
Codice prodotto
GEWGW68473F
Cod. produttore
GW68473F
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
914 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
3
Corrente nominale dell'interruttore principale:
32 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Profondità:
400 mm