GEWISS - GEWGW68020N Q-DIN 5 MODULI - 2 FLANGE IEC 309 16/32A IP44/67 - IP65 - GW68020N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 430 mm
Larghezza - 105 mm
Profondità - 96 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564747548
Codice prodotto
GEWGW68020N
Cod. produttore
GW68020N
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
430 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
96 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero RAL:
7035
Quadro stagno Q-DIN 5 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di calotte: 2 IEC 309 16/32A IP44/67 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 1 IEC 16/32A



