GEWISS - GEWGW67245N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 63A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
4 PZ
EAN
8011564742154
Codice prodotto
GEWGW67245N
Cod. produttore
GW67245N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no