AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64256 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-CON CAVO E SPINA CABLATI-SPINA 3P+N+T 16A - 2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64256 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-CON CAVO E SPINA CABLATI-SPINA 3P+N+T 16A - 2 PRESE P17/11 + 1 PRESA P30-P17 + 1 PRESA 3P+N+T 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564024533

Codice prodotto

GEWGW64256

Cod. produttore

GW64256

Produttore

GEW

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di prese CEE 16 A:

1 Presa 16A 5P 400V

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Altri componenti e / o posizioni vuote:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Cavo con connettore

Lunghezza del cavo:

2 m

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.