AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64216 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI (P17/11)

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64216 ADATTATORE DA INDUSTRIALE A CIVILE IP44 - SPINA 3P+N+T 16A 400V ac 50/60HZ - 2 PRESE 2P+T 16A BIVALENTI (P17/11)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8011564024298

Codice prodotto

GEWGW64216

Cod. produttore

GW64216

Produttore

GEW

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Altri componenti e / o posizioni vuote:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Adattatore da industriale a civile IP44 - Spina 3P+N+T 16A 400V AC 50/60Hz - 2 prese 2P+T 16A bivalenti (P17/11).