AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63258H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 63A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A MANTELLO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63258H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 63A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564828919

Codice prodotto

GEWGW63258H

Cod. produttore

GW63258H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Tensione nominale:

600...690 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Riferimento orario:

5 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

110 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.