GEWISS - GEWGW63018H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63018H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8011564829411
Codice prodotto
GEWGW63018H
Cod. produttore
GW63018H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


