GEWISS - GEWGW62972H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 125A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A MANTELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830066
Codice prodotto
GEWGW62972H
Cod. produttore
GW62972H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
50...50 V
Frequenza nominale:
100...300 Hz
Riferimento orario:
10 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
90 mm
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
95 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no