GEWISS - GEWGW62846H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW62846H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
15 PZ
EAN
8011564800731
Codice prodotto
GEWGW62846H
Cod. produttore
GW62846H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
380...440 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
3 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
85 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
60 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
60 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no


