AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62805H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62805H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800328

Codice prodotto

GEWGW62805H

Cod. produttore

GW62805H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

10 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

85 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

60 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.