AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62747H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62747H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564800076

Codice prodotto

GEWGW62747H

Cod. produttore

GW62747H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

3 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 16A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE