AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62275 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62275 PRESA FISSA DA INCASSO A 10° - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564008342

Codice prodotto

GEWGW62275

Cod. produttore

GW62275

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

95 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

80 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa industriali da 32A in versione fissa da pannello a 10° con protezione IP44. Resistenza agli agenti atmosferici e chimici. 3P