AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62245H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62245H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564799592

Codice prodotto

GEWGW62245H

Cod. produttore

GW62245H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

7 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

95 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

60 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

80 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE