GEWISS - GEWGW60761H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW60761H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797925
Codice prodotto
GEWGW60761H
Cod. produttore
GW60761H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
11 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


