GEWISS - GEWGW60748H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW60748H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Grigio
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797796
Codice prodotto
GEWGW60748H
Cod. produttore
GW60748H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
A valle del trasformatore di isolamento
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Grigio
Riferimento orario:
12 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no



