GEWISS - GEWGW60742H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A VITE - GW60742H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797734
Codice prodotto
GEWGW60742H
Cod. produttore
GW60742H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no