GEWISS - GEWGW60711H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A VITE - GW60711H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797420
Codice prodotto
GEWGW60711H
Cod. produttore
GW60711H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
11 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


