GEWISS - GEWGW60671H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 125A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW60671H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830288
Codice prodotto
GEWGW60671H
Cod. produttore
GW60671H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


