GEWISS - GEWGW60666H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW60666H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Rosso
Confezione
2 PZ
EAN
8011564830196
Codice prodotto
GEWGW60666H
Cod. produttore
GW60666H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
9 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


