GEWISS - GEWGW60465 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P 16A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011540
Codice prodotto
GEWGW60465
Cod. produttore
GW60465
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no