GEWISS - GEWGW60233 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP67 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 7 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564010284
Codice prodotto
GEWGW60233
Cod. produttore
GW60233
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina da pannello
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no