GEWISS - GEWGW60144 SPINA MOBILE A 90° - IP44 - 2P 32A 20-25 e 40-50V 50-60HZ c.c. - BIANCO - 10H - CABLAGGIO A VITE - GW60144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8011564011304
Codice prodotto
GEWGW60144
Cod. produttore
GW60144
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


