GEWISS - GEWGW60024FH SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO RAPIDO - GW60024FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Giallo
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564796935
Codice prodotto
GEWGW60024FH
Cod. produttore
GW60024FH
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


