AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60004H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60004H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035465611

Codice prodotto

GEWGW60004H

Cod. produttore

GW60004H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

6 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2