GEWISS - GEWGW60001H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60001H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564796522
Codice prodotto
GEWGW60001H
Cod. produttore
GW60001H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


