AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52458 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M50

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 47 mm

  • Diametro interno - 43 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 2 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 50

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8011564773073

Codice prodotto

GEWGW52458

Cod. produttore

GW52458

Produttore

GEW

Diametro esterno:

47 mm

Diametro interno:

43 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

2 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

50

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.