AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52457 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M40

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52457 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 39 mm

  • Diametro interno - 35 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1250 PZ

EAN

8011564773066

Codice prodotto

GEWGW52457

Cod. produttore

GW52457

Produttore

GEW

Diametro esterno:

39 mm

Diametro interno:

35 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Modello di anello:

Massiccio

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

40

Con rondella:

no

GW FIT Accessori per installazione elettrica Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondita di gamma e l?ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.