GEWISS - GEWGW52452 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M12 - GW52452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 13 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 1.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
2500 PZ
EAN
8011564773011
Codice prodotto
GEWGW52452
Cod. produttore
GW52452
Produttore
GEW
Diametro esterno:
13 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
1.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Massiccio
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
12
Con rondella:
no


