GEWISS - GEWGW52448 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG36 - GW52448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 47 mm
Diametro interno - 43 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura PG - 36
Confezione
1000 PZ
EAN
8011564772984
Codice prodotto
GEWGW52448
Cod. produttore
GW52448
Produttore
GEW
Diametro esterno:
47 mm
Diametro interno:
43 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura PG:
36
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


