GEWISS - GEWGW52447 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG29 - GW52447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 37 mm
Diametro interno - 33 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura PG - 29
Confezione
1 PZ
EAN
8011564772977
Codice prodotto
GEWGW52447
Cod. produttore
GW52447
Produttore
GEW
Diametro esterno:
37 mm
Diametro interno:
33 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura PG:
29
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


