AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52443 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG11

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52443 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19 mm

  • Diametro interno - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 1.5 mm

  • Adatto per filettatura PG - 11

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8011564772939

Codice prodotto

GEWGW52443

Cod. produttore

GW52443

Produttore

GEW

Diametro esterno:

19 mm

Diametro interno:

16 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura PG:

11

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.