GEWISS - GEWGW52412 FRESA DA TRAPANO CONICA - PER FORI DIAMETRO 24-40MM - PER FINITURA E SVASATURA FORI - GW52412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Max diametro di foratura - 40 mm
Versione in metallo duro - no
Con levaspigoli - no
Punta di centraggio interscambiabile - no
Confezione
4 PZ
EAN
8011564033467
Codice prodotto
GEWGW52412
Cod. produttore
GW52412
Produttore
GEW
Unità di misura:
Mm
Max diametro di foratura:
40 mm
Versione in metallo duro:
no
Con levaspigoli:
no
Punta di centraggio interscambiabile:
no
Min diametro di foratura:
24 mm
Numero di taglienti / gradini:
1
Scanalatura a spirale:
no


