GEWISS - GEWGW52402 FRESA DA TRAPANO A TAZZA - DIAMETRO 56 - PER FORATURA PANNELLI - GW52402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Numero di gradini - 1
Max diametro di foratura - 56 mm
Versione in metallo duro - no
Con levaspigoli - no
Confezione
10 PZ
EAN
8011564012684
Codice prodotto
GEWGW52402
Cod. produttore
GW52402
Produttore
GEW
Unità di misura:
Mm
Numero di gradini:
1
Max diametro di foratura:
56 mm
Versione in metallo duro:
no
Con levaspigoli:
no
Punta di centraggio interscambiabile:
sì
Min diametro di foratura:
56 mm
Numero di taglienti / gradini:
1
Scanalatura a spirale:
no


