GEWISS - GEWGW52359 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO M63 - GRIGIO RAL 7035 - GW52359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
125 PZ
EAN
8011564772755
Codice prodotto
GEWGW52359
Cod. produttore
GW52359
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
6 mm
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
8 mm


