GEWISS - GEWGW52346 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG21 - GRIGIO RAL 7035 - GW52346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564772533
Codice prodotto
GEWGW52346
Cod. produttore
GW52346
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.59 mm
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no