GEWISS - GEWGW52341 DADO DI FISSAGGIO ESAGONALE - IN NYLON - PASSO PG7 - GRIGIO RAL 7035 - GW52341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1000 PZ
EAN
8011564772489
Codice prodotto
GEWGW52341
Cod. produttore
GW52341
Produttore
GEW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.27 mm
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no


